Motion
EM81.12M
12 po. Niveau de boîte à outils magnétique métrique True Blue®
N° D’ARTICLE MI08723490
N° MFREM81.12M
Prix22.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 po. Niveau de boîte à outils magnétique métrique True Blue®
N° D’ARTICLE MI08723490
N° MFREM81.12M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix22.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.63 po
  • Longueur
    12 po
  • Largeur
    1.59 po

Détails

  • Précision
    .0005
  • Couleur
    Bleu
  • Type de niveau
    Poutre en I magnétique
  • Numéro CUP du fabricant
    015812811256
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    4
  • CUP_NON
    015812811256

Aperçu

Description du fabricant
EM81.12M 12 PO MÉTRICE BLEU VÉRITABLE
  • Les flacons True Blue® sont précis à moins de 0.0005 po par pouce dans toutes les positions de travail
  • Les fioles mono e-Band en acrylique résistant aux chocs s’avèrent plus durables
  • Les fioles de e-Band e-Band à contraste élevé mettent en valeur le bord de la bulle
  • La fiole VARI-PITCH s’affiche en pente à des incréments de 10 mm par mètre de course horizontale du matériau de travail
  • Bord magnétique haute résistance pour une utilisation mains libres sur les tuyaux et autres matériaux
  • Le bord de travail rainuré en V s’adapte sur un tuyau ou un conduit
  • 4 fioles - plomb, niveau, 45 degrés et VARI-PITCH
  • Pas métrique
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Garantie à vie limitée