Motion
FH10C-F
10 oz Titanium Smooth Face Hammer with 14.5 in. Poignée hybride en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI08723510
N° MFRFH10C-F
Prix307.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10 oz Titanium Smooth Face Hammer with 14.5 in. Poignée hybride en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI08723510
N° MFRFH10C-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix307.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    14.5 po
  • Poids de la tête
    10 oz

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ensemble de ongles magnétiques
  • Type de griffe
    Finition
  • Finition couleur
    Noir/titane
  • Style de visage
    Lisse
  • Matériau de préhension
    Polypropylène
  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Style de poignée
    Hybride courbé/droit
  • Matériau de la tête
    Titane
  • Numéro CUP du fabricant
    045242312689
  • CUP_NON
    045242312689

Aperçu

Description du fabricant
FH10C-F FACE LISSE EN TITANE 10 OZ
  • Tête en titane à face lisse et solide de 10 oz
  • Poignée ergonomique antidérapante en TPR noir avec pivot du pouce
  • Tête en titane légère et équilibrée réduisant la fatigue du bras
  • Démarreur à ongles magnétique emblématique de Stiletto
  • Poignée hybride en fibre de verre de 14.5 po nouvellement redessinée
  • La face de frappe dure plus longtemps que les faces d’acier 3X - ne s’écaille pas, ne se fissure pas et ne présente pas de champignon comme les têtes d’acier
  • Avec sa face lisse et sa tête légère, ce marteau est le marteau de finition parfait
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon