Motion
MLBXM48
48 po. Niveau de boîte magnétique REDSTICK.
N° D’ARTICLE MI08723531
N° MFRMLBXM48
Prix176.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48 po. Niveau de boîte magnétique REDSTICK.
N° D’ARTICLE MI08723531
N° MFRMLBXM48

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix176.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.53 po
  • Longueur
    36 po
  • Largeur
    1.199606 po

Détails

  • Précision
    .0005"/Pouces
  • Couleur
    Rouge
  • Type de niveau
    Poutre de boîte
  • Numéro CUP du fabricant
    045242481606
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de flacons
    3
  • CUP_NON
    045242481606

Aperçu

Description du fabricant
MLBXM48 48 po COLLANT MAGNÉTIQUE
  • BASE TOUT EN MÉTAL - cadre le plus résistant et le plus durable. Rétention renforcée du flacon
  • Technologie SHARPSITE de fioles - meilleure lisibilité, protection contre les chocs
  • Précision garantie à vie - précision jusqu'à 0,029 degrés (0,0005 po/po, 0, 5 mm/m)
  • Aimants en terre rare amplifiés - puissance de maintien maximale
  • Le système de flacons à contraste élevé est facile à nettoyer et optimise la visibilité
  • Les embouts amovibles haute densité protègent le cadre et offrent un accès dans les espaces restreints
  • Poignées larges et durables pour plus de confort et de portabilité
  • La surface de mesure fraisée avec précision garantit la précision dans toutes les positions de travail
  • Les poignées surmoulées et antidérapantes adhèrent au mur et empêchent le glissement
  • Trou de suspension durable entièrement métallique pour le rangement