Motion
99-1-9792-8

BOB DALE GLOVES
99-1-9792-8

Gants résistants aux coupures - taille 8, niveau de coupure ANSI A8
N° D’ARTICLE MI08724186
N° MFR99-1-9792-8
Prix39.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOB DALE GLOVES
99-1-9792-8

Gants résistants aux coupures - taille 8, niveau de coupure ANSI A8
N° D’ARTICLE MI08724186
N° MFR99-1-9792-8
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
Prix39.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    6
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A8
  • Cote d’impact Ansi Isea
    2
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    063344394112
  • CUP_NON
    063344394112

Aperçu

Description du fabricant
99-1-9792-8 COUPE-X HPPE COUPE A8 IMP 2