Motion
RUBAN ADHÉSIF DE VITRAGE DOUBLE SI DEED 7010337460 96594 3/4 PO X 150 PI, BLANC

3M
7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE

3M™ Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double face Venture Tape VG1216, blanc, 3/4 po x 150 pi, 62 mil, 26 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08724528
N° MFR7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE

3M™ Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double face Venture Tape VG1216, blanc, 3/4 po x 150 pi, 62 mil, 26 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI08724528
N° MFR7010337460 96594 3/4" X 150' DOUBLE SI DED TAPE GLAZING, WHITE
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
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    0.75 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double revêtement• Enduit d’un adhésif acrylique agressif sur le côté exposé et d’acrylique sur le côté de la doublure• Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes• AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires• Excellente adhérence au PVC et à d’autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface• Âme en mousse conformable• Système adhésif à haute adhérence• Disponible en diverses épaisseurs
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128965948
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    3M
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
SI DOUBLE DE 7010337460 96594 3/4 PO X 150 PI
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de vitrage en mousse de polyéthylène à double revêtement
  • Enduit d’un adhésif acrylique agressif sur le côté exposé et d’acrylique sur le côté de la doublure
  • Conçu pour les applications de vitrage de fenêtres et de portes
  • AAMA. Spécification 810.1, type 1 pour les rubans de vitrage cellulaires
  • Excellente adhérence au PVC et aux autres matériaux de châssis et de châssis à faible énergie de surface
  • Âme en mousse conformable
  • Système adhésif à haute adhérence
  • Disponible en différentes épaisseurs