Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
- Longueur10
- TailleM
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea4
- ApplicationGénéral, industriel
- Couverture du revêtementPaume et bouts des doigts
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBleu, noir, haute visibilité
- Style reversTricot
- Type de poignetTricot
- CoupeA6
- Mot-clé de descriptionGants de sécurité
- Type de serviceS.O.
- EN3884X44FP
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainDroite et gauche
- Code d’harmonisation6116.10.6500
- Utilisation dans l’industrieIndustriel, usage général
- Jauge de tricot13g
- Couleur du ligneurBleu
- Matériau de la doublurePEHP, acier, mélange de fibre de verre
- Matériau de la doublurePEHP - Polyuréthane
- Numéro de catalogue du fabricant2095-M (8)
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant812013029455
- MatérielPEHP, acier, mélange de fibre de verre, polyuréthane
- Gamme de produitsRig Lizard
- Type de protectionProtection des mains
- SérieHelix
- TypeGants
- CUP_NON812013026720
Aperçu
- Tricot : PEHP de calibre 13 et coquille en mélange de verre offrant 360° protection de niveau de coupe ANSI/ISEA A6 Revêtement de paume en PU offrant une adhérence et une résistance à l’abrasion supérieures Exosquelette d’impact IR-X® avec conception à haute flexibilité pour protéger les mains des risques d’écrasement et d’impact; offrant aux travailleurs une protection contre les chocs ANSI/ISEA 138 de niveau 1 Plastron renforcé pour le pouce Lavable