Motion
80-4DFRB
80-4DFRB
N° D’ARTICLE MI08727710
N° MFR80-4DFRB
Prix452.53 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
80-4DFRB
N° D’ARTICLE MI08727710
N° MFR80-4DFRB
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
Prix452.53 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Poids
    6.70 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    4
  • Nombre de torons entre
    4
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
80-4RIV AJUSTEMENT DE CONDUITE 10 PI LONG