Motion
PL110X155AE

TSUBAKI (UST)
PL110X155AE

Bague sans clé - série AE, DI 110 mm, DI 155 mm
N° D’ARTICLE MI08729833
N° MFRPL110X155AE
Prix525.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
PL110X155AE

Bague sans clé - série AE, DI 110 mm, DI 155 mm
N° D’ARTICLE MI08729833
N° MFRPL110X155AE
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
Prix525.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10x25
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Pression de contact du moyeu
    16825 psi
  • Poussée transmise maximale
    46420 lb
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Longueur totale
    60 mm
  • Taille de la vis
    M10x25
  • Pression de contact de l’arbre
    198 N/mm^2
  • Poids
    7.400 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    8408 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Série
    AE
  • Force axiale transmissible
    46420 lb

Aperçu

Description du fabricant
PL110X155AE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE