Motion
BL1666CL
BL1666CL
N° D’ARTICLE MI08731317
N° MFRBL1666CL
Prix380.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BL1666CL
N° D’ARTICLE MI08731317
N° MFRBL1666CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix380.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plaque de liaison Hauteur  
    1.898 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.281 po
  • Longueur totale
    1 pi
  • Épingle Diamètre  
    0.687 po
  • Pas  
    2.000 po
  • Poids
    3.30 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039899248

Aperçu

Description du fabricant
BL1666 CONNECTEUR DE CHAPE A210-9423 (RCD)