Motion
HITN125

HANKISON
HITN125

Séchoir à air réfrigéré - 125 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 225 psi max., 1 phase, 230 V c.a., 60 Hz, 1 NPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08734738
N° MFRHITN125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HANKISON
HITN125

Séchoir à air réfrigéré - 125 scfm @ 60 Hz Capacité de débit d’air, 225 psi max., 1 phase, 230 V c.a., 60 Hz, 1 NPT Port Size, R 407.c Réfrigérant
N° D’ARTICLE MI08734738
N° MFRHITN125
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    46.000 po
  • Global Longueur  
    17.000 po
  • Largeur totale
    17.000 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    175 lb

Détails

  • Trousse d’entretien
    HITFMK4
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit d’air maximal
    125 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    225 psi
  • Température de fonctionnement min.
    34 °F
  • Type de réfrigérant
    R 407.c
  • Point de rosée standard
    50 °F
  • Courant d’alimentation
    1.97 kW
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    230 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHEUSE À TEMPÉRATURE D’ENTRÉE ÉLEVÉE DE HITN125 125 PI3/MIN