Motion
ML095SS 1 1/8
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.1250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743767
N° MFRML095SS 1 1/8
Prix213.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Mâchoire droite, 1.1250 po. Alésage fini
N° D’ARTICLE MI08743767
N° MFRML095SS 1 1/8
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
Prix213.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.125 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Poids
    0,80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Composant de couplage
    Mâchoire
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    697950492810
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    ML
  • CUP_NON
    697950492810

Aperçu

Description du fabricant
ML095SS MÂCHOIRE 1 1/8 CPLG INOX

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon