Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Taille standard du bloc-batterie8
Détails
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Caractéristiques et avantages• Duracell est la marque de piles de confiance no 1 et nous sommes fiers d’offrir les piles alcalines Duracell 1.5-Volt Optimum AA et AAA dans le cadre de la gamme de piles de confiance Duracell.• La toute nouvelle pile alcaline Duracell Optimum est dotée d’un nouveau système de cathode exclusif qui peut offrir une durée de vie supplémentaire dans certains appareils ou une puissance supplémentaire* dans d’autres appareils, comparativement aux piles Duracell Coppertop AA et AAA.• Les piles Duracell Optimum sont offertes dans un nouvel emballage coulissant avec un plateau de rangement refermable qui offre une façon plus organisée de ranger vos piles• Offertes en formats de piles AA et AAA : 4 , 6 , 8 et 12
- Quantité du colis8
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Duracell est la marque de piles de confiance no 1 et nous sommes fiers d’offrir les piles alcalines AA et AAA Duracell 1.5-Volt Optimum dans le cadre de la gamme de piles de confiance Duracell.
- La toute nouvelle pile alcaline Duracell Optimum est dotée d’un nouveau système de cathode exclusif qui peut offrir une durée de vie supplémentaire dans certains appareils ou une puissance supplémentaire* dans d’autres appareils, comparativement aux piles Duracell Coppertop AA et AAA.
- Les piles Duracell Optimum sont emballées dans un nouvel emballage coulissant avec un plateau de rangement refermable qui offre une façon plus organisée de ranger vos piles
- Offert en piles AA et AAA en : paquet de 4 , paquet de 6 , paquet de 8 et paquet de 12