Spécifications
Dimensions
- Hauteur ou largeur totale6 11/16 po.
- Longueur totale10 po.
- Poids de l’outil3.085 lb
- Largeur de l’outil6 11/16 po.
- Poids3.085
Détails
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionAssortiments de sertissage
- Code d’harmonisation8203.20.6060
- IsoléNon
- Numéro CUP du fabricant843221016104
- TypeAssortiment de sertissages
Aperçu
- Assortiment de trousses pour sertir les manchons d'extrémité (ferrules).
- L’assortiment contient certaines des tailles les plus courantes de manchons d’extrémité.
- L’assortiment comprend ce qui suit : (1) coupe-fils autoréglable (12 40 200), (1) pince autoréglable (97 53 04), (200) chacun des manchons d’extrémité 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 et 2.5mm2 , (100) chacun des manchons d’extrémité 4 et 6 mm2 et (50) chacun des manchons d’extrémité 10 mm2 .
- Comprend une boîte Tanos Mini-systanier pour ranger tous les composants lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
- Plusieurs boîtes Tanos Mini-systanier peuvent être connectées entre elles.