Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterie357
- Hauteur1.74 po
- Taille standard du bloc-batterie3
- Largeur0.25 po
Détails
- Chimie de la batterieOxyde d’argent
- Type de batteriePile bouton
- Tension de la batterie1.5
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Caractéristiques et avantages• Pile bouton en oxyde d’argent 1.5-Volt Energizer 357/303 • Fournit une puissance durable et fiable à vos appareils à piles bouton, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres • Conserve l’énergie jusqu’à 5 ans lorsqu’il est entreposé, vous assurant d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin • Remplacement pour : S05, 1131SO, D303/357, 357, 303, SP357, SP303, V357, V303, GS13, SR44W, 228, GS14, SBA9, SR44SW et WS14 • Conception responsable : Nos piles boutons à l’oxyde d’argent sans mercure alimentent les appareils avec moins d’impact sur l’environnement
Aperçu
- Pile bouton en oxyde d’argent 357/303 Energizer 1.5-Volt
- Fournit une puissance durable et fiable à vos appareils à pile bouton, comme les appareils médicaux, les calculatrices, les jouets et les montres
- Maintient l’alimentation jusqu’à 5 ans en stockage, vous assurant d’avoir des piles bouton prêtes lorsque vous en avez besoin
- Remplacement pour : S05, 1131SO, D303/357, 357, 303, SP357, SP303, V357, V303, GS13, SR44W, 228, GS14, SBA9, SR44SW et WS14
- Conception responsable : Notre bouton oxyde d’argent sans mercure alimente les appareils avec moins d’impact sur l’environnement