Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.25 po
- Longueur9.45 po
- Poids0.324 lb
- Largeur2.52 po
Détails
- Caractéristiques et avantages• La lampe de poche durable et résistante à l’eau fournit une lumière à DEL blanche et brillante pour toutes les situations • La lampe de poche résistante à l’eau flotte pour un rangement facile • La surface réfléchissante la rend facile à trouver dans des conditions de faible luminosité • Fonctionne lorsque vous en avez besoin – fonctionne jusqu’à 35 heures avec un ensemble de piles alcalines • La lampe de poche résistante à l’eau comprend deux piles AA Energizer MAX •
- Numéro CUP du fabricant039800112514
- CUP_NON39800112514
Aperçu
- La lampe de poche durable et résistante à l’eau fournit une lumière à DEL blanche et lumineuse pour toutes les situations
- La lampe de poche résistante à l’eau flotte pour une récupération facile
- La surface réfléchissante facilite le repérage dans des conditions de faible luminosité
- Fonctionne quand vous en avez besoin – fonctionne jusqu’à 35 heures avec un ensemble de piles alcalines
- La lampe de poche résistante à l’eau comprend deux piles AA Energizer MAX