Motion
EVGPAL41

ENERGIZER
EVGPAL41

Lanterne à DEL compacte Eveready
N° D’ARTICLE MI08769140
N° MFREVGPAL41
Prix13.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ENERGIZER
EVGPAL41

Lanterne à DEL compacte Eveready
N° D’ARTICLE MI08769140
N° MFREVGPAL41
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
Prix13.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.07 po
  • Longueur
    9.45 po
  • Poids
    0.441 lb
  • Largeur
    7.24 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • La lanterne à DEL compacte Eveready fonctionne avec 2 piles AA ou 4 piles AA pour une puissance et une durée de fonctionnement accrues grâce à la technologie ReadyFlex• Donne jusqu’à 250 lumens* de lumière vive avec 4 piles alcalines AA• Donne jusqu’à 100 heures** avec 4 piles alcalines AA — idéale pour les voyages de camping de nuit, travailler dans la maison, fournitures pour les ouragans, accessoires de camping, et trousses de survie• La construction résistante à l’eau IPX4 de cette lanterne Eveready résiste aux éclaboussures et supporte un test de chute de 1 mètre• Cette lampe de poche de lanterne offre 360° une lumière qui remplit la pièce, afin que vous puissiez illuminer facilement une pièce ou un terrain de camping• La technologie à DEL offre un éclairage de zone vibrant et uniforme. Parfait pour les pannes de courant, les tempêtes, les ouragans, les accessoires de camping, les randonnées, les trousses de survie, etc.
  • Numéro CUP du fabricant
    039800131409

Aperçu

Description du fabricant
EVGPAL41 EVR 4AA LANTERNE DE ZONE
  • La lanterne à DEL compacte Eveready fonctionne avec 2 piles AA ou 4 piles AA pour plus de puissance et de temps de fonctionnement grâce à la technologie ReadyFlex
  • Permet d’obtenir jusqu’à 250 lumens* de lumière vive avec 4 piles alcalines AA
  • Fonctionne jusqu’à 100 heures** avec 4 piles alcalines AA, idéales pour les voyages de camping de nuit, le travail à la maison, les fournitures pour les ouragans, les accessoires de camping et les trousses de survie
  • La construction résistante à l’eau IPX4 de cette lanterne Eveready résiste aux éclaboussures et supporte un test de chute de 1 mètre
  • Cette lampe de poche à lanterne offre 360° lumières lumineuses qui remplissent la pièce pour que vous puissiez éclairer facilement une pièce ou un terrain de camping
  • La technologie à DEL offre un éclairage de zone vibrant et uniforme. Parfait pour les pannes de courant, les tempêtes, les ouragans, les accessoires de camping, les randonnées, les trousses de survie, etc.