Spécifications
Dimensions
- Base Largeur7.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre17.3750 po
- Taille du boulon1/2 po
- Hauteur totale2.0000 po
- Global Longueur17.8750 po
- Largeur totale7.0000 po
- Diamètre de la tige3/4 po
- Voyage12.0000 po
- Poids13 lb
Détails
- Matériau du cadreAcier au carbone
- Type de cadreTéléscopique
- Trou de boulon de la plaque de montage, centre max.13.3750 po
- SérieTS
- CUP_NON841946122926
Aperçu
- Les cadres de prise en charge télescopiques PCI sont dotés de notre tige d’indicateur exclusive, montrant à l’utilisateur exactement combien de déplacements sont disponibles dans les deux sens
- Les cadres télescopiques sont montés sur le côté et leur conception permet à la poulie et aux roulements d’être en porte-à-faux à l’extérieur du cadre du convoyeur