Motion
02TP02
02TP02 .125 X .1875 X 0.1250in Roulement à manchon de plomb en PTFE acier
N° D’ARTICLE MI08775016
N° MFR02TP02
Prix1.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02TP02 .125 X .1875 X 0.1250in Roulement à manchon de plomb en PTFE acier
N° D’ARTICLE MI08775016
N° MFR02TP02
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
Prix1.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.1875 po
  • Global Longueur  
    0.1250 po
  • Largeur totale
    0.1875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,1236 à 0,1243 po

Détails

  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    02TP02 .125 X .1875 X 0.1250in Roulement à manchon de plomb en PTFE acier
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02TP02
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802077037
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802077037

Aperçu

Description du fabricant
02TP02 .125 X .1875 X 0.1250IN PTF ACIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon