Spécifications
Dimensions
- Longueur totale8.69 po
- Largeur totale3.63 po
- Couple de calage92.0 po
- Couple de démarrage69 po
Détails
- Consommation d'air44.0 pcm
- Vitesse libre238 tr/min
- Puissance maximale1.35 hp
- Type de moteurMoteur pneumatique
- RotationRéversible
- Vitesse au couple maximal119 tr/min
Aperçu
- Avec un engrenage planétaire en ligne durable et un moteur à aubes robuste, la série 3800 est l’un des moteurs durables à orignaux sur le marché.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire