Motion
13-H614 SS GOBELET BROSSE 6 PO

WALTER SURFACE TECH
13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"

BROSSE DE SOUCOUPE AVEC NŒUD EN ACIER 6 X 5/8 PO
N° D’ARTICLE MI08791077
N° MFR13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"
Prix112.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WALTER SURFACE TECH
13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"

BROSSE DE SOUCOUPE AVEC NŒUD EN ACIER 6 X 5/8 PO
N° D’ARTICLE MI08791077
N° MFR13-H614 SS SAUCER CUP BRUSH 6"
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
Prix112.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1.063 po

Détails

  • Marié
    Non mêlé
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade standard
  • Soies évasées
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662980336465
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Type de montage
    Fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    Vendu individuellement

Aperçu

Description du fabricant
13-H614 SS GOBELET BROSSE 6 PO
  • Action de brossage agressive; action de brossage rapide; équilibre parfait; action lisse; fil de qualité supérieure; brossage, ébavurage, retrait; ces brosses combinent les avantages des brosses à coupelle et à roue métallique. Ils ont une forme de coupe de soucoupe unique (angle de travail intégré de 45°) qui leur permet de travailler dans les endroits difficiles à atteindre.