Motion
69-554G  6-1/2 lb. MARTEAU À DÉCÈS

Gearwrench
69-554G 6-1/2 LB. DEAD BLOW HAMMER

TÊTE DE TRAÎNEAU 11-1/2LB DU MARTEAU À PERCUSSION
N° D’ARTICLE MI08799145
N° MFR69-554G 6-1/2 LB. DEAD BLOW HAMMER
Prix393.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
69-554G 6-1/2 LB. DEAD BLOW HAMMER

TÊTE DE TRAÎNEAU 11-1/2LB DU MARTEAU À PERCUSSION
N° D’ARTICLE MI08799145
N° MFR69-554G 6-1/2 LB. DEAD BLOW HAMMER

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix393.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    3.25 po, 3-1/4 po
  • Plage de diamètres de face
    3 po et plus
  • Poids de la tête
    12 lb, 184 oz
  • Plage de poids de la tête
    10 lb et plus
  • Longueur totale
    36 po
  • Plage de longueur globale
    21 po et plus

Détails

  • Matériau de la poignée
    Uréthane
  • Matériau de la tête
    Uréthane
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à souffler mort

Aperçu

Description du fabricant
69-554G 6-1/2 lb. MARTEAU À DÉCÈS