Spécifications
Dimensions
- Longueur totale9.91 po
- Largeur totale3.5 po
- Taille de la broche1/2 saisi
- Couple de calage55.0 po
Détails
- Consommation d'air41.7 pcm
- Vitesse libre350 tr/min
- Réduction des engrenagesDouble
- Son maximal78 dBa
- Puissance maximale0.85 hp
- Vitesse maximale175 tr/min
- Couple maximal27.5 pi-lb, 36 nm
- Type de moteurMoteur pneumatique
- Vitesse au couple maximal175 tr/min
- Normes respectéesATEX
Aperçu
- La 2200-Series est facile à entretenir avec beaucoup de polyvalence
- Avec une conception robuste pour gérer les applications à couple élevé ou à haute vitesse, vous serez en mesure de terminer votre travail facilement.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire