Motion
7809-1B
Moteur pneumatique - 0.70 HP, vitesse libre 850 tr/min, 37.3 cfm
N° D’ARTICLE MI08898161
N° MFR7809-1B
Prix4,842.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur pneumatique - 0.70 HP, vitesse libre 850 tr/min, 37.3 cfm
N° D’ARTICLE MI08898161
N° MFR7809-1B
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
Prix4,842.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9.91 po
  • Largeur totale
    3.44 po
  • Taille de la broche
    1/2 saisi
  • Couple de calage
    15.5 po

Détails

  • Consommation d'air
    37.3 pcm
  • Vitesse libre
    850 tr/min
  • Réduction des engrenages
    Double
  • Puissance maximale
    0.70 hp
  • Type de moteur
    Moteur pneumatique
  • Rotation
    Réversible
  • Vitesse au couple maximal
    425 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR ÉLECTRIQUE 7809-1B
  • La 2200-Series est facile à entretenir avec beaucoup de polyvalence
  • Avec une conception robuste pour gérer les applications à couple élevé ou à haute vitesse, vous serez en mesure de terminer votre travail facilement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté