Motion
KIT821
Trousse de nettoyage sorbant et chimique – Chariot, capacité d’absorption jusqu’à 50 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08906774
N° MFRKIT821
Prix1,701.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant et chimique – Chariot, capacité d’absorption jusqu’à 50 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI08906774
N° MFRKIT821
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
Prix1,701.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    132 lb

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    Jusqu’à 50 gal (É.-U.)
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de contenant
    Chariot
  • Liquides absorbés
    Huiles, carburants et liquides à base d’huile (pas d’eau)
  • Comprend
    6 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 1 - ext. dia. 3 in x 10' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM701), 100 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 1 - PIG Oil-Only Loose Absorbent (SA8010), 1 - 20 in W x 135' L Absorbent Mat Roll Refill for PIG Oil-Only Big Daddy Spill Caddy (MAT1821), 2 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 10 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 2 - Apron, 2 - Neoprene Glove, 1 - Dustpan/Broom, 56 - 12 in W x 13 in L PIG PR40 All-Purpose Wipers (WIP310), 1 - 7 in L PIG Multi-Purpose Epoxy Putty (PTY201), 1 - Instructions & 1 - 27.5 in L x 29.75 in W x 50.25 in H Cart

Aperçu

Description du fabricant
KIT821 CHARIOT DE DÉVERSEMENT POUR GRAND PAPA À HUILE SEULEMENT