Motion
3804
Ceinture de manipulation des aliments – no 3804 3-Ply 150# Couvercle RMV blanc polyester x friction
N° D’ARTICLE MI08907436
N° MFR3804
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ceinture de manipulation des aliments – no 3804 3-Ply 150# Couvercle RMV blanc polyester x friction
N° D’ARTICLE MI08907436
N° MFR3804
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.14 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    2.5 po
  • Épaisseur
    0.14 po
  • Poids par pouce
    0.08 lb

Détails

  • Alligator
    15
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Friction
  • Carcasse
    Polyester filé
  • Tondeuse
    U2
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    RMV
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    APF150 W encastré
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    3
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    RS125
  • Plage de température
    20°F à 180 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
3 PLI 150 COUVERCLE RMV BLANC X FRICTION
  • Fabriquée avec plusieurs couches de polyester filé, cette carcasse offre un excellent suivi, avec une excellente résistance et une excellente capacité de maintien des lacets
  • Un produit léger de première qualité extrêmement polyvalent

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon