Motion
4378
4378 1-Ply 150 Maille de plastique ZipLink, dessus brut en nitrile carboxylé bleu x nu
N° D’ARTICLE MI08907481
N° MFR4378
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4378 1-Ply 150 Maille de plastique ZipLink, dessus brut en nitrile carboxylé bleu x nu
N° D’ARTICLE MI08907481
N° MFR4378
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la courroie
    0.296 po
  • Diamètre minimum de la poulie
    3 po
  • Poids par pouce
    0.105 lb

Détails

  • Alligator
    Non recommandé
  • Catégorie de ceinture
    Inclinaison
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Maille en plastique
  • Tondeuse
    Non recommandé
  • Couleur
    Bleu
  • Composé
    Nitrile de boîte de carton
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Épissure ZipLink
  • Accepté par la FDA
    Non-FDA
  • Résistant au feu
    Non résistant au feu
  • Flexco boulonné
    Non recommandé
  • Rivet Flexco
    Non recommandé
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Rivet en plastique
    Non recommandé
  • Spirale en plastique
    Non recommandé
  • Pli
    1
  • Type de produit
    Inclinez la ceinture
  • Plaque solide
    Non recommandé
  • Agrafe
    Non recommandé
  • Plage de température
    0°F à 250 °F
  • Couvercle supérieur
    Impression
  • Force de travail
    150 lb

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS BRUT DE BOÎTE DE VOITURE BLEUE 1 ÉPAISSEUR X NU
  • La ceinture ZipLink d’Apache est dotée d’un dessus brut en nitrile carboxilé bleu sur une carcasse en maille à maillons spiralés monofilament en polyester
  • La conception ZipLink élimine les lacets mécaniques et remplace les épissures infinies, coûteuses, vulcanisées et chronophages
  • Offre une durée de vie plus longue en raison de l’absence de « maillon faible », éliminant les défaillances communes aux autres épissures
  • Le couvercle de surface rugueuse offre une excellente résistance aux coupures, à l’abrasion et à l’huile pour une longue durée d’utilisation dans les applications les plus difficiles
  • À l’aide d’un outil manuel simple, cette courroie peut être facilement épissée sur place à n’importe quelle longueur, ou fournie avec des extrémités préparées pour une installation plus rapide
  • Extensible et facile à suivre, cette ceinture est une solution idéale lorsqu’une ceinture robuste et infinie est nécessaire
  • Couramment utilisé dans l’estampage du métal, la production de carton ondulé, les usines de verre plat et les applications de ponçage

Vous pourriez également aimer