Motion
3805
No3805 2-Ply Courroie monofilament - polyester no100 et PVC en haut x Bare Anti-statique
N° D’ARTICLE MI08907497
N° MFR3805
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No3805 2-Ply Courroie monofilament - polyester no100 et PVC en haut x Bare Anti-statique
N° D’ARTICLE MI08907497
N° MFR3805
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre minimum de la poulie
    1.18 po
  • Épaisseur
    0.078 po
  • Poids par pouce
    0.047 lb

Détails

  • Alligator
    7
  • Protection antistatique
    Oui
  • Catégorie de ceinture
    Manipulation des aliments
  • Type de courroie
    Léger
  • Couvercle inférieur
    Dénudé
  • Carcasse
    Monofilament
  • Tondeuse
    UX1SP
  • Couleur
    Blanc
  • Composé
    PVC
  • Allongement à la pause
    1-2 %
  • Épissure sans fin
    Doigt, patin
  • Accepté par la FDA
    FDA, UE
  • Résistant au feu
    Non
  • Résistant à l’huile
    Oui
  • Rivet en plastique
    APF100 W
  • Spirale en plastique
    ASL90
  • Pli
    2
  • Type de produit
    Manipulation des aliments
  • Agrafe
    RS62
  • Plage de température
    5°F à 176 °F
  • Couvercle supérieur
    Lisse
  • Force de travail
    100 lb

Aperçu

Description du fabricant
PVC 2/100 WHT COS
  • La carcasse monofilament en polyester imprégné de PVC offre un service supérieur dans toutes les applications où il est essentiel que la courroie soit à plat
  • Le tissu offre une grande flexibilité, une charge de courroie réduite en raison d’une faible friction et un suivi de courroie supérieur
  • La courroie peut être facilement épissée sans fin et est disponible dans une gamme complète de fabrications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté