Motion
Y0104L
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, résistants aux coupures, blancs
N° D’ARTICLE MI08911363
N° MFRY0104L
Prix18.18 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce droit - G ou taille 9, cuir de chèvre à grain supérieur, résistants aux coupures, blancs
N° D’ARTICLE MI08911363
N° MFRY0104L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.18 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur
    10.4 po
  • Poids
    0.278 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Description
    GANTS EN PEAU DE CHÈVRE GRAIN DE BOIS,L
  • ECCN
    EAR99
  • Grade cuir
    Aucune note n’est inscrite
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de peau de chèvre à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Résistant aux coupures
  • Matériel
    Peau de chèvre
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce droit
  • Type de protection
    Chauffeurs en cuir

Aperçu

Description du fabricant
GANT EN CUIR Y0104L RÉSISTANT AUX COUPURES 3
  • NIVEAU DE COUPE ANSI 3, POUCE DROIT