Motion
1150H1064A

Vega Industries
1150H1064A

Mèche hexagonale 5/32 x 6 po
N° D’ARTICLE MI08935115
N° MFR1150H1064A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Vega Industries
1150H1064A

Mèche hexagonale 5/32 x 6 po
N° D’ARTICLE MI08935115
N° MFR1150H1064A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’embout
    5/32"
  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Détails

  • Style de pointe de mèche
    Hexagonales
  • Couleur
    Gris bronze industriel
  • Revêtement de finition
    Gris bronze industriel
  • Bit individuel ou Bit activé
    Bit individuel
  • Numéro CUP du fabricant
    843854011729
  • Matériel
    S2 Acier modifié

Aperçu

Description du fabricant
1150H1064A-VP1 HEX. 5/32 MÈCHE ÉLECTRIQUE X 6"
  • Fabriqué en acier S2 modifié résistant aux chocs pour une performance et une durabilité professionnelles.
  • Pointes usinées CNC de précision exclusives pour un excellent ajustement dans la cavité de la fixation.
  • Traitement thermique contrôlé avec précision pour une durabilité extrême et une protection contre l’usure.