Motion
KT121512C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08942799
N° MFRKT121512C3
Prix14.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, largeur de 12 mm
N° D’ARTICLE MI08942799
N° MFRKT121512C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    5590 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT121512C3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend adapté aux composants de transmission automobile, aux petites boîtes d’engrenages et aux applications industrielles légères.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT121512C3
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    7020 N

Aperçu

Description du fabricant
KT121512C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good