Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre16 mm
- Global Largeur18 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineJP
- Capacité de charge dynamique9790 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT121618C3 présente un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.02 lb, ce qui le rend adapté aux ensembles rotatifs de précision, aux moteurs électriques et aux systèmes d’entraînement industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT121618C3
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique11900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure