Motion
KT172220C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942840
N° MFRKT172220C3
Prix16.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942840
N° MFRKT172220C3
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
Prix16.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    30.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    15500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT172220C3 présente un diamètre d'alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 30.86 lb, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses industrielles, aux applications de transmission de puissance et aux systèmes mécaniques exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT172220C3
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    20500 N

Aperçu

Description du fabricant
KT172220C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté