Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre22 mm
- Extérieur Diamètre29 mm
- Global Largeur12 mm
- Poids35.49 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique12900 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT222912C3 présente un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 12 mm et un poids de 35.49 lb, ce qui le rend adapté aux machines lourdes compactes, aux moteurs électriques et aux équipements rotatifs de précision.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT222912C3
- Rpm max.25000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique14000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure