Motion
KT222916C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942873
N° MFRKT222916C3
Prix26.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 22 mm, diamètre extérieur de 29 mm, largeur de 16 mm
N° D’ARTICLE MI08942873
N° MFRKT222916C3
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
Prix26.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    29 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Poids
    46.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    17600 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT222916C3 présente un diamètre d'alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 29 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 46.30 lb, ce qui le rend idéal pour les transmissions industrielles, les machines de construction et les systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT222916C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    20900 N

Aperçu

Description du fabricant
KT222916C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté