Motion
KT253113C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 31 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942891
N° MFRKT253113C3
Prix23.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 31 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI08942891
N° MFRKT253113C3
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
Prix23.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    31 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    35.71 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    14300 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT253113C3 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 31 mm, une largeur totale de 13 mm et un poids de 35.71 lb, ce qui le rend idéal pour les composants automobiles, les machines industrielles et les équipements rotatifs.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT253113C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    18400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT253113C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté