Motion
KT253224C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08942893
N° MFRKT253224C3
Prix27.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI08942893
N° MFRKT253224C3
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
Prix27.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    77.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    27700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT253224C3 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 77.16 lb, ce qui le rend idéal pour les équipements industriels lourds, les machines de construction et les systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT253224C3
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    38700 N

Aperçu

Description du fabricant
KT253224C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté