Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Extérieur Diamètre36 mm
- Global Largeur28 mm
- Poids98.11 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique33200 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT283528C3 présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 36 mm, une largeur totale de 28 mm et un poids de 98.11 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels lourds, aux machines minières et aux applications de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT283528C3
- Rpm max.18000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique50600 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure