Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre36 mm
- Global Largeur27 mm
- Poids69.45 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique27900 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT303527C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 36 mm, une largeur totale de 27 mm et un poids de 69.45 lb, ce qui le rend idéal pour les grands ensembles rotatifs, les machines de construction et les entraînements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT303527C3
- Rpm max.17000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique52100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure