Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Extérieur Diamètre38 mm
- Global Largeur23 mm
- Poids87.08 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique28500 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT303723C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 38 mm, une largeur totale de 23 mm et un poids de 87.08 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels lourds, aux machines de construction et aux systèmes rotatifs.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT303723C3
- Rpm max.17000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique42500 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure