Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur17 mm
- Poids47.40 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique19600 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT323717C3 présente un diamètre d'alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 47.40 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes d'engrenages, les équipements de construction et les machines de transmission de puissance.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT323717C3
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique33900 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure