Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Extérieur Diamètre45 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids81.57 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique25600 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT323920C3 présente un diamètre d'alésage de 32 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 81.57 lb, ce qui le rend adapté aux grandes boîtes d'engrenages industrielles, aux systèmes de construction et aux machines rotatives.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT323920C3
- Rpm max.16000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique37700 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure