Motion
KT404817C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942929
N° MFRKT404817C3
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 48 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI08942929
N° MFRKT404817C3
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
Prix33.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    28100 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT404817C3 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 17 mm et un poids de 0.10 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels, les équipements de construction et les applications d’engrenages.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT404817C3
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    41600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT404817C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté