Motion
KT405015C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942932
N° MFRKT405015C3
Prix36.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 58 mm, largeur de 15 mm
N° D’ARTICLE MI08942932
N° MFRKT405015C3
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
Prix36.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    28200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT405015C3 présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 15 mm et un poids de 0.11 lb, ce qui le rend idéal pour les machines industrielles, les moteurs électriques et les systèmes automobiles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT405015C3
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    35900 N

Aperçu

Description du fabricant
KT405015C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good