Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Extérieur Diamètre54 mm
- Global Largeur50 mm
- Poids0.47 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique93600 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT405450C3 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 54 mm, une largeur hors tout de 50 mm et un poids de 0.47 lb, ce qui le rend idéal pour l’équipement minier, les transmissions industrielles et les machines à forte charge.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT405450C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique134000 N
Aperçu
Description du fabricant
KT405450C3 UTILISATION GÉNÉRALE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View brochure - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View brochure - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View brochure