Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre42 mm
- Extérieur Diamètre48 mm
- Global Largeur16 mm
- Poids0.07 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique24000 N
- Description longueLe roulement à aiguilles KT424816C3 présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 16 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend adapté aux ensembles rotatifs, aux entraînements par engrenage et aux moteurs électriques.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT424816C3
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique42100 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure