Motion
KT455330C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08942941
N° MFRKT455330C3
Prix46.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08942941
N° MFRKT455330C3
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
Prix46.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    47800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT455330C3 présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.19 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses industrielles et les machines rotatives.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT455330C3
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    85300 N

Aperçu

Description du fabricant
KT455330C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté