Motion
KT485320C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942944
N° MFRKT485320C3
Prix43.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 48 mm, diamètre extérieur de 53 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942944
N° MFRKT485320C3
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
Prix43.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    48 mm
  • Extérieur Diamètre  
    53 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    26800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT485320C3 présente un diamètre d’alésage de 48 mm, un diamètre extérieur de 53 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.08 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes automobiles et aux entraînements à engrenages industriels.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT485320C3
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    57600 N

Aperçu

Description du fabricant
KT485320C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté