Motion
KT607236C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI08942958
N° MFRKT607236C3
Prix71.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI08942958
N° MFRKT607236C3
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
Prix71.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    86700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT607236C3 est doté d’un diamètre d’alésage de 60 mm, d’un diamètre extérieur de 72 mm, d’une largeur totale de 36 mm et d’un poids de 0.45 lb, ce qui le rend adapté aux machines industrielles lourdes et aux équipements de construction.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT607236C3
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    152000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT607236C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté