Motion
KT707820C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942966
N° MFRKT707820C3
Prix82.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI08942966
N° MFRKT707820C3
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
Prix82.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    42500 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT707820C3 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 78 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.20 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages industriels et aux équipements rotatifs lourds.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT707820C3
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    84900 N

Aperçu

Description du fabricant
KT707820C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté