Motion
KT707830C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08942967
N° MFRKT707830C3
Prix89.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 30 mm
N° D’ARTICLE MI08942967
N° MFRKT707830C3
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
Prix89.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Poids
    2.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    61200 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT707830C3 présente un diamètre d'alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 78 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 2.91 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission de puissance à haute capacité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT707830C3
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    136000 N

Aperçu

Description du fabricant
KT707830C3 UTILISATION GÉNÉRALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté